Material |
ST/ALU |
Superficie |
AN-CR |
Longitud |
310 mm |
Diseño |
Tres brazos |
Longitud de la extensión |
152 mm |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
745.000 g |
Catálogo General |
0684902091 |