Cinturón EPI Básico y portaherramientas

Ref.: 0899899014

EPI-CINTURON-PORTAHERRAMIENTAS-5PZAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Cinturón portaherramientas para uso general con EPI mínimo, integrado e inseparable.
- Permite disponer de los EPI indispensables para la gran mayoría de situaciones de forma rápida y accesible.
- El contenido del EPI está formado por: gafas según EN166 y EN170, mascarilla según EN149, tapón auditivo según EN352-2. guante según EN388
- Incorpora cartuchera porta EPI inseparable del cinturón
- Incorpora bolsillo con cierre de gancho y bucle ajustable para metros (flexómetro), móviles...
- 2 asas porta herramientas especialmente diseñadas para mazas, martillos, picos,...
- 3 cintas con asas para destornilladores
- Cinturón ajustable de medida universal.
- Longitud mínima de ajuste: 78 cm.
- Longitud máxima de ajuste: 140 cm.
- Color negro.
- Peso, incluido EPI: 340 gr.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0899899014

Ficha Técnica

32410063.pdf