Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo |
1 |
Material |
PLA/MET |
Diámetro máximo del cable |
15 mm |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo |
16 |
Longitud |
130 mm |
Diámetro mínimo del cable |
4 mm |
Anchura |
38 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Sección transversal máxima del alambre |
50 mm² |
Código del sistema armonizado |
82119200000 |
Peso del producto (por artículo) |
51.000 g |
Altura |
24 mm |
Diámetro mínimo/máximo del cable |
4-15 mm |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-50 mm² |
Longitud x anchura x altura |
130 x 38 x 24 mm |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo |
16-1 |
Catálogo General |
071441033 |