Desbobinador de cable

Ref.: 0721315
Ver todas las versiones

ENROLLADOR-PARED-CABLE-220V-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENROLLADOR-PARED-CABLE-220V-M10
Desbobinador de cable
con enrollador automático
  • Cable de conexión de 3 metros
  • Enrollador de cable resistente a impactos y al aceite
  • Con guía de cable para prevenir los problemas de enrollado de cable
  • El cable se bloquea cada 50 cm
  • Los atascos pueden deshacerse desde el exterior
  • Protección térmica contra sobrecarga
  • Doble puesta a tierra
  • Anclaje giratorio que permite girar 180°.

  • Con acoplamiento, sin conector (debe ser instalado por un especialista)

  • En caso de uso prolongado, desenrolle por completo el enrollador de cable para evitar el sobrecalentamiento.

  • Conforme a las normas IEC 1242 e IEC 1316

  • Cable conforme a la norma CEI 20-35

Corriente nominal

6.5 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 42
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

155 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Alimentación (con el cable desenrollado)

1800 W
Más Información

Potencia (con cable enrollado)

1200 W
Más Información

Longitud del cable (enrollado)

11.5 m
Más Información

Tensión nominal

500 V/CA/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3500.000 g
Más Información

Altura

295 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

300 x 155 x 295 mm
Más Información

Catálogo General

0721315

Ficha Técnica

32410989.pdf
Scroll to top