Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S

Ref.: 0699080111
Ver todas las versiones

ENROLLADOR-MANGUERA-(DSA 11-S)-8MM-L11M

Descripción

ENROLLADOR-MANGUERA-(DSA 11-S)-8MM-L11M
Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S
Práctico enrollador de manguera de seguridad con manguera de poliuretano de alta calidad para mantener el orden y la seguridad en el lugar de trabajo
  • Trabajo cómodo y seguro
  • La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos
  • La función de freno reduce el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se suelte de forma involuntaria.
  • La robusta carcasa de plástico cerrada protege la manguera y el mecanismo de enrollado del polvo y otros contaminantes
  • Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes
  • Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos
  • Manguera de poliuretano (PUR) de alta calidad
  • Manguera de alta capacidad de caudal, que incluye, además, una innovadora válvula de conexión en el enrollador
  • Sin caída de presión para una mayor eficiencia y rentabilidad
  • Se puede montar en la pared, el techo o el suelo, ya que la escuadra de montaje garantiza una fijación segura a superficies planas
  • La manguera se puede sustituir sin necesidad de abrir la carcasa

Longitud de la manguera (desde la bola de tope)

25 cm
Más Información

Diámetro interior de la manguera de suministro

9.5 mm
Más Información

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Material de la manguera

Poliuretano
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

342 mm
Más Información

Diseño

Con rosca externa R de 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro de la manguera interior

8 mm
Más Información

Presión máxima

16 bar
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

12 mm
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud de la manguera de alimentación

1.5 m
Más Información

Tipo de rosca

BSPT
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro exterior de la manguera de suministro

13.5 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

3/8 pulgada BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5600.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

11 m
Más Información

Altura

308 mm
Más Información

Color de la manguera

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C
Más Información