Enrollador de mangueras de aire comprimido

Ref.: 069913080
Ver todas las versiones

ENROLLADOR MANG AIRE DSA 8-S W-SAFE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENROLLADOR MANG AIRE DSA 8-S W-SAFE
Enrollador de mangueras de aire comprimido
DSA-S con conexión wSafe
Práctico enrollador de manguera de seguridad con manguera de poliuretano de alta calidad para mantener el orden y la seguridad en el lugar de trabajo.

Trabajo cómodo y limpio

La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos. La función de freno reduce el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se desenrolle de forma involuntaria.

Protección contra la contaminación

La robusta carcasa de plástico cerrada protege la manguera y el mecanismo de enrollado del polvo y otros contaminantes.

Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes. Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos.

Manguera de poliuretano de alta calidad (PUR)

Sin caída de presión para una mayor eficiencia y reducción de costes

La manguera presenta una alta capacidad de flujo, así como una innovadora válvula de conexión en la unidad de enrollado

Se puede instalar en pared, techo o suelo

El soporte garantiza una sujeción segura en superficies rectas.

Bajos costes de mantenimiento

La manguera se puede sustituir sin necesidad de abrir la carcasa.

Desacoplamiento seguro con una sola mano gracias al acoplamiento wSafe

Acoplamiento de seguridad con proceso de desacoplamiento en un paso que permite el desacoplamiento con una sola mano tirando hacia atrás del casquillo de bloqueo. La conexión se ventila automáticamente, lo que impide que la manguera se repela.

Longitud de la manguera (desde la bola de tope)

25 cm
Más Información

Diámetro interior de la manguera de suministro

13 mm
Más Información

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

12 bar
Más Información

Material de la manguera

Poliuretano
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Diseño

Con racores wSafe 4000
Más Información

Diámetro de la manguera interior

13 mm
Más Información

Presión máxima

10 bar
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

18 mm
Más Información

Anchura

496 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud de la manguera de alimentación

1.5 m
Más Información

Tipo de rosca

BSPT
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro exterior de la manguera de suministro

18 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/2 pulgada BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.300 kg
Más Información

Longitud de la manguera

8 m
Más Información

Altura

397 mm
Más Información

Color de la manguera

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C
Más Información

Manual instrucciones

531862731.pdf

Declaración de conformidad CE

641089205.pdf

Catálogo General

069913080

Ficha Técnica

32410908.pdf

Ficha Técnica

59787827.pdf
Scroll to top