Enrollador de cable de plástico

Ref.: 077450 315
Ver todas las versiones

ALARGADERA-3X1,5MM-4-CAJAS-50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Enrollador de cable de plástico para zonas secas.

- 50m de cable de plástico H05 VV-F3G de 3x1,5mm.

- 4 cajas de conexiones 16ª, 250v.

- Máximo voltaje: 250v.

- Potencia enrollado: 1100w.

- Potencia desenrollado: 3500w.

- Interruptor de temperatura automáticocontra sobrecalentamiento e interruptor de puesta en marcha.

- Nivel de protección IP20.

- Chasis robusto con centro de gravedad muy bajo dotándola de una gran estabilidad.

- Debido a su diseño, posibilidad de usar tanto en vertical como en horizontal.

- Mango ergonómico y aislado.

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

258 mm
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico
Más Información

Anchura

218 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alimentación (con el cable desenrollado)

3500 W
Más Información

Potencia (con cable enrollado)

1100 W
Más Información

Tipo de cable

H05VV-F3G1,5 mm²
Más Información

Tipo de enchufe

Cuatro enchufes antichoque de 16 A, 250 V
Más Información

Longitud del cable

50 m
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7100.000 g
Más Información

Altura

358 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

258 x 218 x 358 mm
Más Información

Declaración de conformidad CE

575325346.pdf

Catálogo General

077450315

Ficha Técnica

32410990.pdf
Scroll to top