Enrollador de cable

Ref.: 0510650100
Ver todas las versiones

ENROLLADOR CABLE CARGA T2 VEH ELE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENROLLADOR CABLE CARGA T2 VEH ELE
Enrollador de cable
Para cables de carga de vehículos eléctricos
Rebobinado automático del cable de carga
  • Protección óptima del cable de carga, lo que aumenta su vida útil
  • Su almacenamiento organizado evita que los cables se enreden
  • No se ensucia las manos, ya que el contacto solo se produce cuando se enrolla el cable
  • Fabricado en plástico de alta resistencia
  • Incluye una banda autoadhesiva para su fijación en la moqueta del maletero del vehículo

Material

PLA
Más Información

Longitud

353 mm
Más Información

Anchura

353 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2279.000 g
Más Información

Altura

178 mm
Más Información

Catálogo General

0510650100

Ficha Técnica

117349492.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top