Enrollador cable eléctrico

Ref.: 0774403325
Ver todas las versiones

ENROLLADOR-ENCHUFE TIPO F-3X2,5-3S-40M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENROLLADOR-ENCHUFE TIPO F-3X2,5-3S-40M
Enrollador cable eléctrico
Conector de seguridad tipo F
  • Tambor de cable de plástico para andamistas y techadores
  • Práctico para manipular herramientas móviles, p. ej., en techos y andamios, ya que solo es preciso llevarse al puesto de trabajo el cable con el conector suspendido.
  • Apto para un uso constante al aire libre, así como en zonas de obras y montaje, de conformidad con BGI 608
  • Cable de caucho de neopreno H07RN-F con conector suspendido reforzado de 3 vías
  • Longitud del cable: 40 m
  • Longitud del cable tipo H07RN-F 3G2.5
  • Clase de protección IP 44

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Sección transversal nominal del cable

3 x 2,5 mm²
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico
Más Información

Anchura

240 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alimentación (con el cable desenrollado)

3500 W
Más Información

Potencia (con cable enrollado)

1100 W
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F3G2,5 mm²
Más Información

Longitud del cable

40 m
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11550.000 g
Más Información

Altura

395 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

290 x 240 x 395 mm
Más Información

Declaración de conformidad CE

575325224.pdf

Catálogo General

0774403325

Ficha Técnica

32410990.pdf
Scroll to top