ENROLLADOR-CABLE-CEE-(H07BQ-F5G2,5)-25M

Ref.: 0774525525
Ver todas las versiones

ENROLLADOR-CABLE-CEE-(H07BQ-F5G2,5)-25M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENROLLADOR-CABLE-CEE-(H07BQ-F5G2,5)-25M

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

365 mm
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE
Más Información

Diseño

2 tomas con contacto de puesta a tierra, 16 A, 250 V, 1 toma
Más Información

Anchura

255 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Color

Gris;Negro;Rojo
Más Información

Tipo de cable

H07BQ-F5G2,5 mm²
Más Información

Estándar EN

61316
Más Información

Longitud del cable

25 m
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10600.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

360 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 enchufe CEE 3P+N+E, 16 A
Más Información

Normas

EN 61316
Más Información

Longitud x anchura x altura

365 x 255 x 360 mm
Más Información

Catálogo General

0774525525

Ficha Técnica

644126979.pdf