Dispositivo de llenado combinado

Ref.: 098602
Ver todas las versiones

ENGRASADORA PALANCA MANUAL 20KG

Descripción

ENGRASADORA PALANCA MANUAL 20KG
Dispositivo de llenado combinado
Dispositivo de llenado para la aplicación profesional, económica y limpia de lubricantes

Adecuado para llenado de:

  • Cartuchos del sistema Lube-Shuttle junto con un adaptador de llenado
  • Pistolas de grasa de palanca manual
  • Pistolas de grasa de manejo con una mano
  • Unidades de lubricación con boquilla de llenado de acuerdo con DIN 1283.

  • Abra el recipiente de grasa y presione firmemente el pistón seguidor sobre la grasa.

  • Coloque la tapa de centrado en el recipiente de grasa.

  • Desenrosque los 3 tornillos de mariposa y presione el deslizador de centrado hacia el centro.

  • Utilice los pernos para empujar las garras de retención hacia fuera contra el tope.

  • Coloque la tapa de centrado en el recipiente de grasa de modo que las garras de retención queden fuera

  • y el deslizador de centrado quede dentro del recipiente de grasa.

  • Utilice el tornillo de mariposa para empujar el deslizador de centrado hacia fuera contra el tope. (La tapa se sitúa automáticamente

  • en el centro del recipiente de grasa)

  • Siga empujando el tornillo de mariposa hacia fuera y utilice el perno para empujar la garra de retención contra el tope

  • hacia el centro. Apriete firmemente el tornillo de mariposa.

  • Fije los 2 tornillos de mariposa restantes y los pernos tal como se describe arriba.

  • IMPORTANTE: Compruebe que la tapa de centrado está firmemente ajustada en el recipiente de grasa.

  • Ahora, la bomba se puede empujar a través de la abrazadera y fijarse utilizando los tornillos de fijación

  • .

  • El dispositivo de llenado multiusos ya está listo para su uso.

  • Empuje la boquilla de llenado del dispositivo lubricante en la boquilla de llenado del dispositivo de llenado. La boquilla de llenado tiene

  • una válvula de cierre.

  • Durante el llenado, la grasa se vuelve a deslizar automáticamente por la abrazadera de estanqueidad hasta el recipiente de grasa. El

  • émbolo del recipiente de grasa debe estar completamente empujado antes del llenado. El proceso de llenado ha finalizado

  • cuando se siente una mayor resistencia en la palanca manual del dispositivo de llenado.

El dispositivo de llenado multifuncional es adecuado para el llenado de los cartuchos del sistema Lube-Shuttle® con grasas disponibles en el mercado hasta NLGI grado 2, junto con adaptadores de llenado, pistolas de palanca manual, pistolas de grasa de manejo con una mano y dispositivos de lubricación equipados con boquillas de llenado que cumplen con la norma DIN 1283.


Se pueden utilizar grasas estándares hasta NLGI grado 2. Excluimos expresamente cualquier otro uso.


Lube-Shuttle® es una marca registrada de MATO GmbH & Co KG.

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interior del cubo de gras

300-335 mm
Más Información

Diámetro de la tapa

365 mm
Más Información

Material del pistón

Latón
Más Información

Material de la junta

Caucho de nitrilo
Más Información

Código del sistema armonizado

84132000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5380.000 g
Más Información

Altura

535 mm
Más Información

Catálogo General

098602

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top