https://www.wurth.es/engrasadora-manual-de-palanca461596ENGRASADORA-MANUAL-MAS-ACCESORIOSENGRASADORA-MANUAL-MAS-ACCESORIOS<br>Engrasadora manual de palanca<br>Para cartuchos de 400 g<br>(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.<br><ul><li>El producto se puede dispensar en una cantidad de hasta 1,5 cm³</li><li>Presión de trabajo de 400 bar</li><li>Presión máxima superior a 800 bar</li><li>Fuerza de actuación de 50 a 330 N con presiones de avance de 50 a 400 bar</li><li>Cumple la norma DIN 1283 (M10x1) y se ha probado según las normas TÜV/GS, BLT y DLG</li><li>Se suministra con manguera de goma reforzada y boquilla (M10x1)</li></ul><br><P>Para cartuchos de 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.</P><br><P>Se suministra con manguera de goma reforzada y boquilla (M10x1)</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/572536019.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/572536019.jpg461600/Consumibles electricidad/Consumibles electricidad/Brocas2024-02-16T19:42:33+0000