Pistola de engrase a batería

Ref.: 07005701
Ver todas las versiones

ENGRASADORA A BATERIA AFP 18-A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENGRASADORA A BATERIA AFP 18-A
Pistola de engrase a batería
Presión de trabajo de 430 bar para la lubricación móvil de diversos aparatos y máquinas
  • Batería recargable con indicación del nivel de carga en cuatro etapas
  • Apta para todo tipo de grasas, grasa multiuso I a IV/400 g
  • Alta presión de bombeo de grasa de 6250 psi/630 vatios para un trabajo sin esfuerzo
  • Menos tiempo y esfuerzo gracias a la aplicación móvil
  • Control eléctrico para una dosificación precisa
  • Compartimento de lubricante de 75 cm para una buena accesibilidad

Para el mantenimiento de máquinas, plantas, los sectores de automóviles y vehículos de mercancías, agricultura, maquinaria de construcción, etc.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

3.102 kg
Más Información

Entrada de alimentación

630 W
Más Información

Peso del material fungible

100 g
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

6250 psi
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

54 W
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

2450 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

250 g
Más Información

Tiempo de carga

1 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

648 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

3 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

4800 g
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.790 kg
Más Información

Catálogo General

07005701

Ficha Técnica

32409842.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top