Extensión interna

Ref.: F084074983
Ver todas las versiones

ENGANCHE FRONTAL CAJON INT. 85 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- SKZ Unión frontal para cajón interior

- Capacidad de peso: 30 Kg

- Autocierre

- Combinable con las alturas de lateral Adjukor 85mm

- Combinable con los sistemas de extracción simple o extracción total

- Color: plástico blanco

Material

PLA
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.300 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Catálogo General

F084074983

Ficha Técnica

32407121.pdf

Ficha Técnica

32407122.pdf