Set de enganche frontal 4D con adaptador de ajuste

Ref.: F134141746
Ver todas las versiones

ENGANCHE DYNAPRO 4D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENGANCHE DYNAPRO 4D
Set de enganche frontal 4D con adaptador de ajuste
Set de enganche frontal rediseñado y adaptador de ajuste de la guía Dynapro con funcionamiento mejorado
  • Dispositivo de bloqueo delantero con ajuste de profundidad integrado
  • Ajuste de altura e inclinación más suave
  • Símbolos claros para identificar fácilmente la dirección de ajuste
  • Mayor alcance de aplicación debido a la construcción más estrecha del dispositivo de bloqueo delantero: Se puede utilizar desde una anchura de armario transparente de 182 mm
  • Gran estabilidad: Se puede utilizar para Dynapro con una carga máxima de 70 kg

Set de enganche frontal y adaptador de ajuste fijado con tornillos ASSY de ∅3,5 mm


El ajuste de profundidad solo se puede utilizar con cierre suave Dynapro.


Con el cierre suave Dynapro Tipmatic y Dynapro Tipmatic, el ajuste de profundidad ya está integrado en la unidad Tipmatic y la profundidad no debe ajustarse con el set de enganche frontal.

Material

POM
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Apto para portaobjetos

Dynapro
Más Información

Regulación de altura

+ 3,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+ 4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.000 g
Más Información

Catálogo General

F134141746

Ficha Técnica

32407173.pdf

Ficha Técnica

32407205.pdf

Ficha Técnica

32407206.pdf

Ficha Técnica

32407209.pdf
Scroll to top