Reparación rápida y segura
Pegado y reparación de la mayoría de los materiales plásticos y metálicos en segundos.
Alta eficiencia
Para la mayoría de necesidades de reparación rápida.
Unión con endurecedor
El pegamento rápido se utiliza junto con el endurecedor gris para metal o negro para plástico.
Buena resistencia
Las partículas de refuerzo del endurecedor permiten una reparación segura y duradera.
Se puede lijar y pintar una vez seco
Resistente a combustibles, aceites, agua, ácido de la batería y fluidos hidráulicos
1. Lije las superficies antes de pegar.
2. Limpie y desengrase con el limpiador de IPA, n.º de art. 0893223500, u otro desengrasante, como el limpiador de montaje, n.º de art 0890107.
3. Aplique el endurecedor (negro para plásticos y gris para metales) en la zona que se vaya a reparar y, a continuación, añada unas gotas de pegamento rápido.
Para grietas grandes, aplique capas finas hasta que estén completamente llenas para permitir que el pegamento rápido/endurecedor se seque completamente. Para agujeros pasantes, inserte un pedazo de papel de celulosa en el interior y aplique unas gotas de pegamento rápido. Cuando el papel esté duro, agregue el endurecedor y luego el pegamento rápido para cubrir la grieta. Para unir piezas separadas, haga un chaflán en ambas piezas y rellene.
Adecuado para reparaciones de automóviles, vehículos industriales, mantenimiento industrial, construcción, industria del metal, instaladores y carpintería. Puede usarse en caucho, plásticos (excepto PE y PP), fibra de carbono, fibra de vidrio, madera, aluminio, magnesio, cobre y en la mayoría de las superficies.
Use guantes protectores, gafas y máscara. Para eliminar el cianoacrilato cuando aún no esté seco, utilice el eliminador de adhesivo, n.º art. 0893099220
Base química |
Hidroquinona |
Contenido |
78.2 cm³ |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 25°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Antracita;Negro |
Peso del contenido |
23 g |
Densidad |
3.4 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
28.000 g |
Densidad/condiciones |
3,4 g/cm³ / a 20°C |
Catálogo General |
0893424023 |