Enderezador para tubo multicapa

Ref.: 088605 420
Ver todas las versiones

ENDEREZADOR-TUB-MULTICAPA-20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Enderezador de tubos multicapa en rollo
• Disponible para tubo de 16 y 20 mm.
• Permite preparar barras rectas de la longitud requerida partiendo de tubo en rollo.
• Facilita la instalación y reduce la mano de obra.
• Ahorro de espacio de almacenaje de tubo.

Material

PP/PVC/PS
Más Información

Longitud

205 mm
Más Información

Anchura

79.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

922.000 g
Más Información

Altura

79.5 mm
Más Información

Catálogo General

088605420

Ficha Técnica

94320485.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top