Herraje de alineamiento

Ref.: 0684700054

ENDEREZADOR PUERTAS DE ARMARIO 11X11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENDEREZADOR PUERTAS DE ARMARIO 11X11
Herraje de alineamiento
Para puertas correderas de muebles
  • Para evitar la distorsión en puertas corredizas para muebles, para frontales rectos
  • Longitud de 2320 mm, puede acortarse individualmente a las dimensiones requeridas
  • Ranura de montaje de 11 x 11 mm
  • Orificio de montaje ∅ 35x12 mm

Se recomienda usar 2 unidades por puerta.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

25 mm
Más Información

Longitud

2320 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

822.000 g
Más Información

Catálogo General

0684700054

Ficha Técnica

32407337.pdf
Scroll to top