Toma USB doble 12 V

Ref.: 0976502471
Ver todas las versiones

ENCHUFE-USB-DOBLE-SOCKET-12V-BLACK

Descripción

ENCHUFE-USB-DOBLE-SOCKET-12V-BLACK

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Color de la carcasa

Negro
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro de la instalación

33 mm
Más Información

Tensión de entrada

12 V
Más Información

Número de conexiones

1 Uds
Más Información

Longitud del cable

1800 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Número de enchufes

2 unidades
Más Información

Longitud x anchura x altura

37 x 37 x 16 mm
Más Información