Rollo de tela esmeril

Ref.: 067489980

EMRYCLTH-ROLL-LE-G80-S25MX115

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMRYCLTH-ROLL-LE-G80-S25MX115
Rollo de tela esmeril
Para sistemas de distribución ORSY®10

Longitud

25 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1974.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 25 m
Más Información

Catálogo General

067489980

Ficha Técnica

32405602.pdf
Scroll to top