Rollo de tela esmeril

Ref.: 0674899100

EMRYCLTH-ROLL-LE-G100-S26MX115

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMRYCLTH-ROLL-LE-G100-S26MX115

Longitud

26 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2520.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 26 m
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0674899100

Ficha Técnica

32405602.pdf