Paño abrasivo

Ref.: 067401340

EMRYCLTH-ROLL-KPR-G40-50MX120

Descripción

EMRYCLTH-ROLL-KPR-G40-50MX120

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7310.000 g
Más Información

Anchura x longitud

120 mm x 50 m
Más Información
Scroll to top