Longitud |
50 m |
Anchura |
40 mm |
Tamaño del grano |
40 |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2346.000 g |
Anchura x longitud |
40 mm x 50 m |
ODU |
0 |
Catálogo General |
067401040 |