Caja vacía

Ref.: 0633001006

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6-PCS

Descripción

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6-PCS
Caja vacía
Para avellanador cónico DIN 335 C
Caja vacía compacta para avellanadores cónicos DIN 335 C en diámetros de 6,3 a 20,5 mm, compatible con el sistema ORSY®.
  • Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros surtidos de ORSY® en el maletín del sistema de Würth o en cajones en el carro de taller
  • Gracias a una junta optimizada y a un nuevo cierre, el estuche también se puede abrir en el cajón de herramientas
  • Diseño moderno con superficies escalonadas que permiten apilar varios estuches de diferentes tamaños
  • La caja de sistema se puede etiquetar individualmente en la etiqueta

Profundidad

82 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

113 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.000 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Número de ranuras

6 Uds
Más Información
Scroll to top