Terminal de empalme recto termorretráctil

Ref.: 05559231
Ver todas las versiones

EMPALME TERMO. ESTAÑADO 2,7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME TERMO. ESTA¿ADO 2,7MM

Sección transversal mínima del alambre

0.8 mm²
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Temperatura de contracción mínima

500 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Diámetro máximo del lote

2.7 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

2 kV/mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.330 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,8-2,0 mm²
Más Información

Catálogo General

05559231

Ficha Técnica

32408118.pdf