Conector de engarzado termorretráctil, terminal de empalme recto HIGH-END

Ref.: 05556102
Ver todas las versiones

EMPALME TERMORET. AZUL CRYSTAL 1,5-2,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME TERMORET. AZUL CRYSTAL 1,5-2,5MM
Conector de engarzado termorretráctil, terminal de empalme recto HIGH-END
Manguito de conexión con orificios de inspección, tubo termorretráctil Crystal ClearTM (a excepción del n.º de art. 05556100) para una supervisión visual óptima de la conexión.
  • Ahorro de tiempo gracias al proceso de termorretracción, un 40 % más rápido
  • Reducido riesgo de dañar la puntera y el aislamiento del cable gracias a la baja temperatura de termorretracción de +300 °C

Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Temperatura de contracción mínima

300 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

30 kV/mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.680 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05556102

Ficha Técnica

32408114.pdf
Scroll to top