Características
Material |
ABS |
Clase de protección IP |
IP 40 |
Longitud |
200 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-5 °C |
Anchura |
130 mm |
Tipo de instalación |
Enrasado |
Color |
Negro |
Sin halógenos |
Sí |
Difícilmente inflamable |
650°C |
Peso del producto (por artículo) |
239.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
70 °C |
Altura |
60 mm |
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
32 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-5 hasta 70 °C |
Longitud x anchura |
200 x 130 mm |
Catálogo General |
0975030102 |
Ficha Técnica |
59954936.pdf |