Manguera termorretráctil transparente
Control visual directo de la conexión
Diseño compacto
Necesita poco espacio
Relación de contracción de 4:1
Amplia variedad de aplicaciones
Conexiones a prueba de polvo y de humedad
Se puede almacenar en ORSY
Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.
Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Temperatura de contracción mínima |
300 °C |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Condiciones de temperatura máxima |
110 °C |
Longitud |
55 mm |
Color |
Amarillo;Azul |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Resistencia dieléctrica |
20 kV/mm |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.400 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 110 °C |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Catálogo General |
05556162 |
Ficha Técnica |
32408116.pdf |