Caja para empalmes y derivaciones empotrable

Ref.: 0975030200
Ver todas las versiones

EMPAL-LADRILLO-TAPA-GARRA-MET-100X100X45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPAL-LADRILLO-TAPA-GARRA-MET-100X100X45
Caja para empalmes y derivaciones empotrable
Caja para empalmes y derivaciones empotrable en tabique convencional

Características

  • Material: ABS libre de halógenos.
  • Cierre de tapa con grapas metálicas.
  • Tapa de color blanco.

Material

ABS
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Tipo de instalación

Enrasado
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-5 hasta 70 °C
Más Información

Longitud x anchura

100 x 100 mm
Más Información

Catálogo General

0975030200

Ficha Técnica

59954936.pdf
Scroll to top