EMBRIDADORA Embridadora Incluye 15 m de brida y 200 cierres
Carga del mazo de cables: aprox. 25 kg
Material: PA 6,6
Campo de aplicación: De -40 °C a +85 °C
Anchura de la brida: 4,5 mm
Resistente a la radiación UV
Sin halógenos ni silicona
Indispensable en cualquier taller para trabajos de revisión, montaje y reparación
Permite usar bridas de cualquier longitud
Requiere poco almacenamiento
Ahorro de tiempo
Práctico
Tensar y cortar en una sola operación
Filo de corte que no deja rebabas
Fácil aplicación
No deja residuos
El útil que soluciona problemas de montaje de cables de cualquier tipo en instalaciones actuales, p. ej., apriete de cables, fijación de mazos de cable y unión de tuberías de suministro hidráulicas.
https://www.wurth.es/embridadora467658EMBRIDADORAEMBRIDADORA<br>Embridadora<br>Incluye 15 m de brida y 200 cierres<br><p class="level1">Carga del mazo de cables: aprox. 25 kg</p><P></P><p class="level1">Material: PA 6,6</p><P></P><p class="level1">Campo de aplicación: De -40 °C a +85 °C</p><P></P><p class="level1">Anchura de la brida: 4,5 mm</p><P></P><p class="level1">Resistente a la radiación UV</p><P></P><p class="level1">Sin halógenos ni silicona</p><P></P><p class="level1">Indispensable en cualquier taller para trabajos de revisión, montaje y reparación</p><ul><li>Permite usar bridas de cualquier longitud</li><li>Requiere poco almacenamiento</li><li>Ahorro de tiempo</li><li>Práctico</li><li>Tensar y cortar en una sola operación</li><li>Filo de corte que no deja rebabas</li><li>Fácil aplicación</li><li>No deja residuos</li></ul><br><P>El útil que soluciona problemas de montaje de cables de cualquier tipo en instalaciones actuales, p. ej., apriete de cables, fijación de mazos de cable y unión de tuberías de suministro hidráulicas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1619391.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1619391.jpg4676614676644676702024-02-16T19:45:33+0000