El aerosol de contacto disolvente de oxidación se debe evaporar por completo antes de reiniciar el sistema eléctrico.
Biodegradable |
No |
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
0 °C |
Base química |
Aceite mineral |
Contenido |
200 ml |
Color |
Rojo |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Sin silicona |
No |
Densidad |
0.76 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
38140010900 |
Peso del producto (por artículo) |
215.667 g |
Declaración de producto |
638826243.pdf |
Catálogo General |
089360 |
Ficha Técnica |
32406264.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04642426.PDF |