Eliminador de insectos concentrado

Ref.: 089347025
Ver todas las versiones

ELIMINADOR-INSECTOS-CONCENTRADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELIMINADOR-INSECTOS-CONCENTRADO
Eliminador de insectos concentrado
Para eliminar restos de insectos, y suciedad de la parte delantera de los vehículos.
  • Libre de AOX y siliconas.
  • PH 12 en estado concentrado.

Excelente combinación de ingredientes activos.

  • Aplicación rápida y sencilla.
  • Excelente para utilizar como pre-lavado.
  • Elimina restos de insectos incrustados en la pintura.

Múltiples formas de aplicación.

Apto para utilizar en máquinas de alta presión, pulverizadores manuales y en pre-lavado.

No afecta a los materiales.

Apto para utilizar en pintura, cromados, plásticos, gomas, etc.

Económico.

Se puede diluir con agua para el ahorro de producto.


Aplicar el producto con un pulverizador manual, dejar actuar durante 2 o 3 minutos y limpiar con agua a presión. El poder de limpieza aumenta utilizando agua caliente o frotando con una esponja o cepillo.



Dosificación:


El producto se puede dosificar hasta 1:10 partes de agua según el tipo y antigüedad de la suciedad.


Para la limpieza de restos de mosquitos y cualquier tipo de suciedad del parabrisas delantero, rejilla delantera, parachoques, faros, placas de matrícula, retrovisores, capó delantero, etc.

Punto intermitente mínimo

55.0 °C
Más Información

Contenido

25.0 l
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

30.0 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Valor de pH

12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 kg
Más Información

Catálogo General

089347025

Ficha Técnica

32405838.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505086.PDF

Y12023020302000031504876102449a6
Scroll to top