Eliminador de insectos

Ref.: 0893470002
Ver todas las versiones

ELIMINADOR DE INSECTOS, 5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Aplicaciones
Para la limpieza de restos de mosquitos y cualquier tipo de suciedad del parabrisas
delantero, rejilla delantera, parachoques, faros, placas de matrícula, retrovisores,
capó delantero, etc.

Modo de empleo
Aplicar el producto con un pulverizador manual, dejar actuar durante 2 o 3 minutos
y limpiar con agua a presión. El poder de limpieza aumenta utilizando agua
caliente o frotando con una esponja o cepillo.

Dosificación
El producto se puede dosificar hasta 1:10 partes de agua según el tipo y antigüedad
de la suciedad.

Nota
No dejar actuar el producto más de 15 minutos ni aplicar sobre la pintura caliente o
bajo la exposición directa del sol.

Biodegradable

Más Información

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

5370 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.035 g/cm³
Más Información

Valor de pH

10
Más Información

Código del sistema armonizado

340290900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5398.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,035 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Declaración de producto

638888749.pdf

Catálogo General

0893470002

Ficha Técnica

32405838.pdf

Hoja de datos de seguridad

04647019.PDF