Eliminador de hidrocarburos

Ref.: 0893763013
Ver todas las versiones

ELIMINADOR DE HIDROCARBUROS 20L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELIMINADOR DE HIDROCARBUROS 20L
Eliminador de hidrocarburos
Tratamiento para biodegradación de vertidos de hidrocarburos

Líquido especialmente formulado para acelerar la dispersión y biodegradación de hidrocarburos y disolventes

  • Compuesto por tensioactivos fácilmente biodegradables y esporas seleccionadas filocombustibles.
  • Biodegradación de derrames de hidrocarburos: gasolina, gasoil, grasa y aceites lubricantes.
  • Biodegradación de disolventes: benceno, tolueno, etilbenceno, o, m, p-xilenos, fenol, cresol, naftaleno, fenantreno y bifenilo.
  • Esporas bacterianas latentes hasta el momento de la aplicación.
  • Emulsiona el hidrocarburo para una más rápida descomposición.

Aplicable sobre cualquier superficie

  • Limpieza de sentinas de barcos, tanques de almacenamiento de combustibles, muelles de carga, garajes y suelos en general.
  • PH neutro.
  • En su aplicación sobre superficies sustituye la utilización de productos cáusticos o ácidos corrosivos.
  • Compatible con depuradoras de aguas residuales.

En medios líquidos pulverizar el producto puro sobre el vertido y dejar actuar.


En sentinas limpiar la sentina de forma habitual, verter la cantidad necesaria de producto en función de la capacidad de la sentina a razón de 1 litro de producto por cada litro de hidrocarburo. Eliminar los hidrocarburos según llegan a la sentina.


En superficies sólidas pulverizar el producto y dejar actuar durante al menos 1 hora, posteriormente limpiar y recoger el producto con máquina rotativa.


Producto biológico para la dispersión y biodegradación de hidrocarburos y disolventes. Indicado para el tratamiento de derrames o vertidos accidentales de aceites, grasa e hidrocarburos en general. Limpieza de sentinas de barcos, tanques de almacenamiento de combustibles, muelles de carga, garajes y suelos.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Docusato sódico
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Pérdida de peso

1 g/cm³
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Straßen-Rutsch-Test (prueba alemana de deslizamiento en carr

0 %
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.300 kg
Más Información

Valor de pH/condiciones

7 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0893763013

Ficha Técnica

32405897.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504768.PDF
Scroll to top