Eliminador de alquitrán

Ref.: 089026
Ver todas las versiones

ELIMINADOR-ALQUITRAN-300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELIMINADOR-ALQUITRAN-300ML
Eliminador de alquitrán
Elimina sin esfuerzo el alquitrán, el aceite y las salpicaduras de protector para bajos y de sellador de cavidades de la pintura y del cromo
  • Disolvente potente para eliminar la suciedad difícil.
  • Fácil de enjuagar gracias al efecto emulsionante.

Pulverice directamente o aplique sobre la superficie que se va a tratar con un paño saturado, deje que haga efecto brevemente y retírelo con un paño o una esponja suave.


El eliminador de alquitrán cuenta con buenas propiedades de limpieza gracias a su composición optimizada de disolventes y se utiliza para eliminar las sustancias mencionadas anteriormente y otras impurezas de vehículos y máquinas de todo tipo.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

21 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

224.7 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

0.749 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Código del sistema armonizado

38140010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

302.333 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,749 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / a 20°C
Más Información

Catálogo General

089026

Ficha Técnica

32405806.pdf

Hoja de datos de seguridad

04597041.PDF
Scroll to top