Elevador de trabajo móvil

Ref.: 0962400230
Ver todas las versiones

ELEVADOR-PERSONAL-MANUAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELEVADOR-PERSONAL-MANUAL
Elevador de trabajo móvil
Fácil de trasladar, la altura se puede ajustar a unos 4 m sin electricidad
  • Trabajo seguro gracias a la barandilla de seguridad
  • Ajuste de altura sencillo mediante amortiguador de gas
  • Siempre listo para su uso, bajo mantenimiento y respetuoso con el medio ambiente, ya que no necesita electricidad, baterías ni aceite hidráulico
  • Dimensiones compactas: El almacenamiento compatible con la puerta, que ahorra espacio
  • Bandeja plegable para apoyar herramientas
  • Panel de suelo apto para ORSY 4.4 o para almacenar herramientas y consumibles

Altura de la plataforma

1974 mm
Más Información

Altura de trabajo máxima

3.97 m
Más Información

Material

ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

150 kg
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

1.2 m
Más Información

Fuerza del viento máxima

0 m/s
Más Información

Longitud de transporte

1.20 m
Más Información

Número de peldaños

2 x 4
Más Información

Altura de trabajo

3974 mm
Más Información

Anchura

0.73 m
Más Información

Regulación de altura

Resorte de gas a presión
Más Información

Peso

230 kg
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Altura mínima de la plataforma

0.97 m
Más Información

Anchura de la plataforma

53 cm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de transporte

1.97 m
Más Información

Anchura de transporte

0.73 m
Más Información

Altura de trabajo mínima

2.97 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 kg
Más Información

Altura

1.97 m
Más Información

Altura de plataforma máx.

1.97 m
Más Información

Número de peldaños

2 x 4
Más Información

Longitud de la plataforma

56 cm
Más Información

Altura de trabajo mínima/máxima

2,97-3,97 m
Más Información

Dimensión de transporte

1,20 x 0,73 x 1,97 m
Más Información

Dimensión de la plataforma

56 x 53 cm
Más Información

Altura mínima/máxima de la plataforma

0,97-1,97 m
Más Información

Manual instrucciones

530940304.pdf

644037181.pdf

Catálogo General

0962400230

Ficha Técnica

530530401.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top