Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Diseño |
Derecha |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
250 mm |
Ángulo de apertura |
105 grados |
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta |
500 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de la solapa con em |
1.1 kg |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la solapa con em |
8.9 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
90 mm |
Peso del producto (por artículo) |
335.000 g |
Se puede utilizar para la anchura mínima/máxima de la solapa |
1,1-8,9 kg |
Catálogo General |
F151145221 |
Ficha Técnica |
117349127.pdf |