Elevador para vehículos, furgonetas y vehículo industrial que no superen los 5000 kg de peso.
Diseño innovador de columnas sin soldaduras longitudinales.
Sistema electro-hidráulico de elevación operador por un cilindro de simple efecto.
Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el descenso mediante cuñas.
Sistema de seguridad contra obstáculos y rotura/aflojamiento de cables.
Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la del descenso.
Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de sobrepresión.
Sistema de seguridad contra un exceso de calentamiento del motor mediante sonda térmica.
Pulsadores de maniobra a 24V. Tipo “hombre muerto”. Interruptores separados de subida/bajada e interruptor general que puede bloquearse mediante candado.
Protección en las zonas de las poleas.
Seguridad delantera y trasera contra el deslizamiento del vehículo.
Limitación de altura.
Liberación automática de las cuñas de seguridad presionando el pulsador de “bajada”.
Ancho entre columnas especiales para alineación 3D.
Cables de acero presentado de alta resistencia y mínimo desgaste.
Motor de 2.2 KW de alta eficiencia.
Portes y montaje incluidos.
Homologado y certificado de acuerdo con la Nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma Armonizada EN 1493:2010.
https://www.wurth.es/elevador-hidraulico-4-columnas-5-t573234ELEVADOR HIDRAULICO 4 COLUMNAS 5 TELEVADOR HIDRAULICO 4 COLUMNAS 5 T<br>Elevador 4 columnas<br>Elevador hidráulico 4 columnas<br><ul><li>Elevador para vehículos, furgonetas y vehículo industrial que no superen los 5000 kg de peso.</li><li>Diseño innovador de columnas sin soldaduras longitudinales.</li><li>Sistema electro-hidráulico de elevación operador por un cilindro de simple efecto.</li><li>Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el descenso mediante cuñas.</li><li>Sistema de seguridad contra obstáculos y rotura/aflojamiento de cables.</li><li>Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la del descenso.</li><li>Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de sobrepresión.</li><li>Sistema de seguridad contra un exceso de calentamiento del motor mediante sonda térmica.</li><li>Pulsadores de maniobra a 24V. Tipo “hombre muerto”. Interruptores separados de subida/bajada e interruptor general que puede bloquearse mediante candado.</li><li>Protección en las zonas de las poleas.</li><li>Seguridad delantera y trasera contra el deslizamiento del vehículo.</li><li>Limitación de altura.</li><li>Liberación automática de las cuñas de seguridad presionando el pulsador de “bajada”.</li><li>Ancho entre columnas especiales para alineación 3D.</li><li>Cables de acero presentado de alta resistencia y mínimo desgaste.</li><li>Motor de 2.2 KW de alta eficiencia.</li><li>Portes y montaje incluidos.</li></ul><P></P><p class="level1">Homologado y certificado de acuerdo con la Nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma Armonizada EN 1493:2010.</p>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/644111747.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/644111747.jpg2024-12-23T01:26:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!