Elevador motos

Ref.: W140100500
Ver todas las versiones

ELEVADOR DE MOTOS 500 KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELEVADOR DE MOTOS 500 KG
Elevador motos
Elevador de motos móvil
  • Elevador para motos que no superen los 500 kg de peso.
  • Equipo móvil que puede ser fácilmente desplazado gracias a las ruedas de apoyo.
  • Tiempo elevación 20 segundos.
  • Sistema seguridad para evitar bajada repentina.
  • Sistema anclaje a diferentes alturas.
  • Portes y montaje incluidos.

Tipo de vehículo

Moto
Más Información

Número de unidades de control

2 Uds
Más Información

Altura de elevación

1200 mm
Más Información

Accionamiento de la plataforma elevadora

Electromecánico
Más Información

Sobre suelo

Más Información

Color

Azul
Más Información

Equipo de compensación

Mecánico
Más Información

Anchura de la plataforma

715 mm
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Altura de la rotación inferior

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.000 kg
Más Información

Catálogo General

W140100500

Ficha Técnica

644051404.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top