Elevador 2 columnas

Ref.: W103100055
Ver todas las versiones

ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE 6T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE 6T
Elevador 2 columnas
Elevador hidráulico 2 Columnas SIN Base 6000 Kg
  • Elevador para vehículos y furgonetas que no superen los 6000 kg de peso.
  • Contiene 2 columnas sin base.
  • Carros y brazos reforzados para mayor seguridad.
  • Distancia de 3342 entre columnas para facilitar la apertura de puertas.
  • Dispositivo de seguridad en brazos contra aplastamiento de pies.
  • Bloqueo de brazos automático.
  • Brazos de 3 tramos con altura mínima de sólo 110 mm.
  • Cachas (deslizadores) de Nylatron con bajo coeficiente de fricción y desgaste.
  • Caja de mandos con interruptor ON/ OFF y pulsadores independientes de SUBIDA y BAJADA.
  • Liberación automática de las cuñas.
  • Sincronización de carros y seguridad contra obstáculos por cable.
  • Parada automática de seguridad en caso de rotura de cadenas o cables.
  • Dos extensiones de calzos de 90 & 160 mm permiten la elevación de cualquier tipo de vehículo.
  • Motor de 2,2 KW de alta eficiencia.
  • Portes y montaje incluidos.

Homologado y certificado de acuerdo con la Nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma Armonizada EN 1493:2010.

Número de unidades de control

2 par
Más Información

Altura de elevación

1920 mm
Más Información

Accionamiento de la plataforma elevadora

Electromecánico
Más Información

Altura mínima

90 mm
Más Información

Sistema de brazos portantes

Asimétrico
Más Información

Anchura

3630 mm
Más Información

Tiempo de descenso del recorrido

55 s
Más Información

Anchura del paso

2930 mm
Más Información

Equipo de compensación

Mecánico
Más Información

Capacidad de carga

6000 kg
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1450.000 kg
Más Información

Altura

5060 mm
Más Información

Catálogo General

W103100055

Ficha Técnica

644158301.pdf
Scroll to top