Homologado y certificado de acuerdo con la Nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma Armonizada EN 1493:2010.
Número de unidades de control |
2 par |
Altura de elevación |
2020 mm |
Accionamiento de la plataforma elevadora |
Electromecánico |
Altura mínima |
100 mm |
Sistema de brazos portantes |
Asimétrico |
Anchura |
3300 mm |
Tiempo de descenso del recorrido |
45 s |
Anchura del paso |
2800 mm |
Equipo de compensación |
Mecánico |
Capacidad de carga |
4000 kg |
Tensión nominal |
230 V |
Peso del producto (por artículo) |
628.000 kg |
Altura |
4430 mm |
Catálogo General |
W103100005 |
Ficha Técnica |
644051399.pdf |