Elevador 2 columnas

Ref.: W103100004
Ver todas las versiones

ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE 3T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE 3T
Elevador 2 columnas
Elevador 2 Columnas SIN Base 3000 Kg
  • Elevador para vehículos y furgonetas que no superen los 3000 kg de peso.
  • Contiene 2 columnas sin base.
  • Brazos versátiles adaptándose a cualquier dimensión del vehículo.
  • Husillos de alta resistencia F114.
  • Sistema de auto diagnosis SCS.
  • Extra ancho 2700 mm para vehículos con más anchura del mercado.
  • 2 motores de 2,2 KW de alta eficiencia.
  • Almohadilla de levantamiento de alta calidad permitiendo mayor precisión, menos desgaste y fricción.
  • Portes y montaje incluidos.

Homologado y certificado de acuerdo con la Nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma Armonizada EN 1493:2010.

Número de unidades de control

2 par
Más Información

Altura de elevación

2050 mm
Más Información

Altura mínima

100 mm
Más Información

Sistema de brazos portantes

Asimétrico
Más Información

Anchura

3200 mm
Más Información

Tiempo de descenso del recorrido

45 s
Más Información

Anchura del paso

2700 mm
Más Información

Capacidad de carga

3000 kg
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

635.000 kg
Más Información

Altura

3930 mm
Más Información

Catálogo General

W103100004

Ficha Técnica

644051396.pdf
Scroll to top