https://www.wurth.es/elevador-2-columnas-sin-base-3-5t573228ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE 3,5TELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE 3,5T<br>Elevador 2 columnas<br>Elevador 2 Columnas SIN Base 3500 Kg<br><ul><li>Elevador para vehículos y furgonetas que no superen los 3500 kg de peso.</li><li>Contiene 2 columnas sin base.</li><li>Brazos asimétricos que permiten la apertura fácil de las puertas del vehículo.</li><li>Brazos telescópicos y calzo con 50 mm de rosca, haciéndolo elevar cualquier tipo de vehículo.</li><li>Sistema de auto diagnosis SCS integrado de información.</li><li>Sincronización entre columnas mediante detectores inductivos.</li><li>Bajo mantenimiento: Lubricación de husillos y tuercas permanente y automática.</li><li>2 motores de 2,4 KW de alta eficiencia.</li><li>Almohadilla de levantamiento de alta calidad permitiendo mayor precisión, menos desgaste y fricción.</li><li>Portes y montaje incluidos.</li></ul><P></P><p class="level1">Homologado y certificado de acuerdo con la Nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma Armonizada EN 1493:2010.</p>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/644082197.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/644082197.jpg2024-12-23T01:26:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!