Capacidad de carga máx. |
100 kg |
Longitud |
1.7 m |
Periodo de uso |
10 años |
Estándar EN |
355 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1435.000 g |
Normas |
EN 355 |
Catálogo General |
0899032948 |
Ficha Técnica |
32410649.pdf |