Conector en forma de Y

Ref.: 0899032015
Ver todas las versiones

ELEMENTO-DE-UNION-ANTICAIDAS-EN354

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

- EPI Clase III

- Forma « Y »

- Especialmente indicado para trabajos en andamios

- Permite moverse con seguridad anclado siempre un mosquetón de seguridad estando asegurado por el otro

- Ideal para desplazarse en torres e instalar puntos de anclaje

- Mosquetones según EN 362:2004

• Es obligatoria la revisión anual de los dispositivos contra caídas después del primer uso según punto. Würth España pone a disposición de sus clientes su servicio de revisiones.

Capacidad de carga máx.

100 kg
Más Información

Longitud

1.5 m
Más Información

Periodo de uso

120 mes
Más Información

Adecuado para

Tubo hasta diámetro máx. de 59 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

144 mes
Más Información

Estándar EN

354355
Más Información

Código del sistema armonizado

56090000000
Más Información

Distancia de desgarro máx.

1550 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1821.000 g
Más Información

Normas

EN 354, EN 355
Más Información