Conector con absorción de energía

Ref.: 0899032012
Ver todas las versiones

ELEMENTO UNION BASICO 2 M EN354355

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat III
SEGÚN EN 354 y EN 355
- Conector de anclaje de accionamiento con una sola mano
Leer y conservar el manual de instrucciones Revisión anual

• Es obligatoria la revisión anual de los dispositivos contra caídas después del primer uso según punto. Würth España pone a disposición de sus clientes su servicio de revisiones.

Capacidad de carga máx.

100 kg
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Periodo de uso

10 años
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

12 años
Más Información

Estándar EN

354355
Más Información

Código del sistema armonizado

56090000000
Más Información

Distancia de desgarro máx.

1.75 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

970.000 g
Más Información

Normas

EN 354, EN 355
Más Información