Longitud de hoja |
60 mm |
Material |
ST |
Superficie |
CR |
Longitud del mango |
100 mm |
Tamaño de la punta |
PH0 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
2-3/8 in |
Diámetro de la cabeza |
20 mm |
Tamaño |
0 |
Material de la empuñadura |
Plástico de varios componentes |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
18.900 g |
ISO |
8764 |
Longitud de la empuñadura/diámetro de la cabeza |
100/20 mm |
Normas |
ISO 8764 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06134810 |
Ficha Técnica |
32408933.pdf |