Electrodo de tungsteno para soldadura

Ref.: 098273420
Ver todas las versiones

ELECTRODO-TUNGS-2X100-CERIO-GRIS-2,0X150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO-TUNGS-2X100-CERIO-GRIS-2,0X150
Electrodo de tungsteno para soldadura

Los electrodos TIG tienen excelentes propiedades de soldadura y de estabilización del arco

Hay varios tipos de electrodos para diferentes materiales de soldadura.

Apto para acero, aleación de acero, acero inoxidable y aleaciones de magnesio, titanio y cobre


DIN/EN 26848

Corriente mínima

200 A
Más Información

Corriente máxima

100 A
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diámetro

2.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Corriente mínima/máxima

200-100 A
Más Información

Catálogo General

098273420

Ficha Técnica

32407757.pdf
Scroll to top