Electrodo de soldadura estándar verde

Ref.: 0982325
Ver todas las versiones

ELECTRODO-REGULAR/GREEN-3,2X350

Descripción

ELECTRODO-REGULAR/GREEN-3,2X350
Electrodo de soldadura estándar verde
Excelente capacidad de soldadura en todas las capas, incluso en una posición ligeramente inclinada (10–20°)
  • Especialmente indicado para acero galvanizado sobre acero galvanizado
  • Buen reencendido
  • Bajo nivel de pérdidas por salpicaduras
  • Fácil eliminación de escoria
  • Textura de soldadura uniforme

Soldaduras de unión en acero, componentes de automoción, maquinaria, fabricación de recipientes y calderas en aceros no aleados, como St. 33-St. 52, placas de tipo "boilerplate" H I-H III, St. 35.8, St. 45.8, GS 38-GS 52; también indicado para soldaduras en chapas finas. También apto para materiales de base P235/S235-P355/S355, acero naval GL-A y otros.


El electrodo se puede soldar con el polo positivo (+) de corriente continua y con corriente alterna.

Corriente mínima

80 A
Más Información

Corriente máxima

150 A
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Diámetro del alambre

3.2 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

450 °C
Más Información

American Welding Society (AWS)

A5.1: E 6013
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso

4.7 kg
Más Información

Trabajo mínimo en ensayo de resiliencia

47 J
Más Información

Alargamiento longitudinal mínimo

20 %
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Recubrimiento del electrodo de soldadura

Rutilo
Más Información

Código del sistema armonizado

83113000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.985 g
Más Información

ISO

2560-A
Más Información

Corriente mínima/máxima

80-150 A
Más Información

Normas

ISO 2560-A
Más Información
Scroll to top