Electrodo de soldadura Inox 4 rojo

Ref.: 0982254
Ver todas las versiones

ELECTRODO-INOX-E-316L-D2,5X300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Electrodos de acero inoxidables de suave fusión

- Gran facilidad de fusión con poca proyección de chispas

- Fácil desprendimiento de escoria



Tipo de corriente:

CA(min 50V) CC+



Descripción y aplicación:

Para aceros Inox del tipo 18 Cr12Ni,8Mo Electrodo extra bajo en carbono, adecuado para el soldeo de acero Inox AISI 316, 14401, 14435, 14541, 14580 y similares del tipo “19 12 3”

Corriente mínima

45 A
Más Información

Material

1,4430
Más Información

Corriente máxima

90 A
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

400 °C
Más Información

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 3162-17
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso

1.7 kg
Más Información

Trabajo mínimo en ensayo de resiliencia

32 J
Más Información

Condiciones de trabajo en ensayo de resiliencia

a 60°C
Más Información

Alargamiento longitudinal mínimo

27 %
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

520 N/mm²
Más Información

Recubrimiento del electrodo de soldadura

Rutilo
Más Información

Código del sistema armonizado

831130000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.500 g
Más Información

ISO

3581
Más Información

Corriente mínima/máxima

45-90 A
Más Información

Normas

ISO 3581
Más Información
Scroll to top